出力(kW)0.06
電源単相
電圧(V)200/200
減速比120
周波数(Hz)50/60
軸の形状キー溝付き軸
取付方式脚取付
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])12.5/15
安全率1.0
種類インダクションモーター
コンデンサ容量(μF)3.5
定格電流(A)0.45
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])12.5/15
RoHS指令(10物質対応)対応
定格回転速度(r.p.m)1350
出力軸方向(入力側から見た場合)両方
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0002
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)31.4[3.2]/31.4[3.2]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])1370[140]
実減速比1/123