出力(kW)0.06
電源三相
電圧(V)380/400/400/440
減速比100
周波数(Hz)50/50/60/60
軸の形状キー溝付き軸
取付方式脚取付
ブレーキ有無あり
使用環境屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])15/18
安全率1.0
種類インダクションモーター
定格電流(A)0.17
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])15/18
RoHS指令(10物質対応)対応
定格回転速度(r.p.m)1300
出力軸方向(入力側から見た場合)左側
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0002
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)26.5[2.7]/26.5[2.7]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])1270[130]
実減速比1/102.5