出力(kW)0.09
電源単相
電圧(V)100/100
減速比100
周波数(Hz)50/60
軸の形状キー溝付き軸
取付方式フランジ取付
ブレーキ有無あり
使用環境屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])15/18
安全率1.0
種類インダクションモーター
コンデンサ容量(μF)20
定格電流(A)1.3
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])15/18
RoHS指令(10物質対応)対応
定格回転速度(r.p.m)1350
出力軸方向(入力側から見た場合)両方
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0002
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)39.2[4]/39.2[4]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])1270[130]
実減速比1/102.5