出力(kW)0.04
電源単相
電圧(V)100/100
減速比50
周波数(Hz)50/60
軸の形状キー溝付き軸(ステンレス鋼)
取付方式フランジ取付
ブレーキ有無なし
使用環境防水
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])30/36
安全率1.0
種類ギアモータ
コンデンサ容量(μF)10
定格電流(A)0.61
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])30/36
RoHS指令(10物質対応)対応
定格回転速度(r.p.m)1350
出力軸方向(入力側から見た場合)両方
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0002
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)8.82[0.9]/8.82[0.9]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])882[90]
実減速比1/51.25