出力(kW)0.09
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比160
周波数(Hz)50/60/60
軸の形状キー溝付き軸
取付方式脚取付
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])9.4/11.2
安全率1.0
種類インダクションモーター
定格電流(A)0.51
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])9.4/11.2
RoHS指令(10物質対応)対応
定格回転速度(r.p.m)1350
出力軸方向(入力側から見た場合)右側
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0002
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)53.9[5.5]/53.9[5.5]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])1370[140]
実減速比1/164