※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
小型シリーズ Hタイプ (直交軸)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.09
電圧(V)
100/100
注文コード
09700164
品番
HLM-18L-100-S90T
参考基準価格(税別)
¥36,320
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・電圧
など
9778
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.09
電源
単相
電圧(V)
100/100
減速比
100
周波数(Hz)
50/60
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
15/18
安全率
1.0
種類
インダクションモーター
コンデンサ容量(μF)
20
定格電流(A)
1.3
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
15/18
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格回転速度(r.p.m)
1350
出力軸方向(入力側から見た場合)
左側
許容慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0002
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)
39.2[4]/39.2[4]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
1270[130]
実減速比
1/102.5