画像準備中

ネジ測定用三針ゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09707748 品番TW-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

三針ゲージのピンは鎖から取り外せるようになっております。

呼び径(mm)0.7954 硬度HRC58以上 表面粗さ(μmRmax)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±2.0 相互差(μm)0.5 真円度・直径不同(μm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする