RS PRO 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09716598 品番246-9436
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様
同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ
実装タイプ = PCBマウント
インピーダンス = 75Ω
結線方法 = スルーホール
接続方向 = ライトアングル
適合ケーブル = 同軸
動作周波数 = 1GHz
表面処理:本体 = ニッケル℃
動作温度 Max = +165℃
シリーズ = BNC
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする