RS PRO 同軸変換アダプタ FME - SMA ジャック - プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09717271 品番246-9510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
仕様
アダプタタイプ = FMEソケット to SMAプラグ
アダプタタイプA = FME
アダプタタイプB = SMA
オス/メス A = ソケット
オス/メス B = プラグ
インピーダンス = 50Ω
接続方向 = ストレート
動作周波数 = 900MHz
表面処理:コンタクト = 金
長さ = 27.7mm
表面処理:本体 = 金
適合ケーブル = 同軸
コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする