10-722 RVボディカバー ケンレーン 09718013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RVボディカバー

(17件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(cm)441~470
クラス5SW
内容量1個注文コード09718013品番10-722
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スソは全周ロープ絞り式なので強く固定出来ます。

用途RV車用材質ポリエステル100%薄地軽量使用(防水加工)シルバー全長(cm)441~470適合車種マークⅡブリット・ビスタアルデオ・レグナム・レガシィワゴンクラス5SW仕様スソは全周ロープ絞り式タイプステーションワゴンRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※完全防水ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09717995
2024-09-14
用途: ホンダ ステップワゴン・スパーダに使用。
卸売・小売業

ボディサイズはギリギリ。もうワンサイズ大きいカバーがよいかも。
素材は薄く軽量。操作性は良いが、強く引っ張ったら破けました。耐久性は低いので、汚れたら買い替えるような使い方かと。

対象商品 : 09718013
2022-03-30
用途: ボディ保護
ASA石岡サービス業

このメーカーのボディカバーは2回目ですが、薄くて生地自体が丈夫です。
1年以上は、なんともなく使用できます。
ボディカバー下側全体に絞れるひもが付いていて、強風でも大丈夫です。

対象商品 : 09717995
2022-05-17
用途: ボディーカバー

1年位は、なんとなく使用できます。
強風でも大丈夫です。

対象商品 : 09717968
2022-09-11
用途: 車ボディーの汚れ防止と紫外線防止対策

所持している車がNoteであり、ボディーカバーの対応車種がNoteとありサイズ(車の全長)も指定幅の範囲にあったので購入したが、実際かぶせてみるとぎりぎりかぶせることが出来なかったので、もう一回り大きい同じメーカーボディーカバーを購入(品番10-721)した。その商品説明には対応車種にNoteの記載はなかったが、対応車種のサイズから判断してややゆったり目なサイズ感だったので購入する判断を行った。
メーカーの商品紹介は購入側を思ってしっかり丁寧な記載をしてもらいたと願うし、改善を期待したい。

1が参考にしています
対象商品 : 09718022
2021-06-29
用途: ミニホイルローダーのカバー
川村商店

一番大きいタイプを選んだつもりでしたが
前回購入したタイプよりも短かった。
長さだけで決めてもダメなんですね。

対象商品 : 09717986
2021-03-04
用途: 自家用車の保護

鳥の糞被害を避けるため購入。
車が汚れているのも嫌なのですが
洗車に時間がとられるのも嫌なので
手っ取り早くカバーをすることに。
品質はとても良さそうです、耐久性はまだこれからです。
バイクのカバーを各種購入した経験からの予想では
長持ちしそうな生地でした。

対象商品 : 09599475
2018-10-02
用途: 駐車時

軽く車に被せやすく風に飛ばないので安心です。
1年ほどで生地が痛んでくるので定期的に買い替えています。

対象商品 : 09599484
2022-09-07
用途: 通常の保管
有限会社I・データ

1年もたたないのに、雨水が貫通してくる。もっと改善すべき項目です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする