寸法B(mm)40
寸法E(mm)9
ピッチF(mm)80
寸法G(mm)20
寸法J(mm)40
寸法L1(mm)59
寸法N(mm)11
寸法T(mm)14
寸法T1(mm)10
寸法W2(mm)16
寸法d×D×h(mm)9×14×12
レール長さLO(mm)281〜360
取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M8×1.25×10
高さH(mm)45
ベアリング高K(mm)36
レール幅(mm)28
種類セット品
レール高さ(mm)26
材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)
精度並級
質量(kg/m)5.2
取付穴M6×0.75
基本静定格荷重Co(N)51500
基本動定格荷重C(N)(50km)41000
基本動定格荷重C(N)(100km)32500
静モーメントMRO(N・m)490
静モーメントMPO(N・m)(1個)350、(2個密着)2290
静モーメントMYO(N・m)(1個)292、(2個密着)1920
ベアリング質量(kg)0.77
ベアリング取付穴種類タップ穴
ベアリング幅(mm)60
ベアリング長(mm)85.6
サービス分類オーダー・加工