寸法B(mm)38
寸法E(mm)4.6
ピッチF(mm)60
寸法G(mm)20
寸法J(mm)30
寸法L1(mm)39
寸法N(mm)3.3
寸法Q2(mm)4.4
寸法T(mm)8
寸法T1(mm)4.5
寸法W2(mm)16
寸法d×D×h(mm)4.5×7.5×5.3
レール長さLO(mm)221〜280
取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M5×0.8×7
高さH(mm)24
ベアリング高K(mm)19.4
レール幅(mm)15
種類セット品
レール高さ(mm)15
材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)
精度並級
質量(kg/m)1.6
取付穴Φ3
基本静定格荷重Co(N)20700
基本動定格荷重C(N)(50km)14200
基本動定格荷重C(N)(100km)11300
静モーメントMRO(N・m)108
静モーメントMPO(N・m)(1個)94.5、(2個密着)575
静モーメントMYO(N・m)(1個)79.5、(2個密着)480
ベアリング質量(kg)0.17
ベアリング取付穴種類タップ穴
ベアリング幅(mm)47
ベアリング長(mm)55
サービス分類オーダー・加工