寸法B(mm)53
寸法E(mm)5
ピッチF(mm)60
寸法G(mm)20
寸法J(mm)40
寸法L1(mm)50
寸法N(mm)11
寸法Q2(mm)5.3
寸法T(mm)10
寸法T1(mm)5
寸法W2(mm)21.5
寸法d×D×h(mm)6×9.5×8.5
レール長さLO(mm)281〜340
取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M6×1×9.5
高さH(mm)30
ベアリング高K(mm)25
レール幅(mm)20
種類セット品
レール高さ(mm)18
材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)
精度並級
質量(kg/m)2.6
取付穴M6×0.75
基本静定格荷重Co(N)32500
基本動定格荷重C(N)(50km)23700
基本動定格荷重C(N)(100km)18800
静モーメントMRO(N・m)219
静モーメントMPO(N・m)(1個)185、(2個密着)1140
静モーメントMYO(N・m)(1個)155、(2個密着)955
ベアリング質量(kg)0.45
ベアリング取付穴種類タップ穴
ベアリング幅(mm)63
ベアリング長(mm)69.8
サービス分類オーダー・加工