画像準備中

RS PRO 補助接点, 4, 4 A ac、10 A dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09723248 品番250-8912
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様
コンタクトの数 = 4
通常端子構成 = 2NO / 2NC
取付方法 = トップマウント
製品シリーズ = RSPRO-AC22
コンタクトの定格電流 = 4 A ac、10 A dc
接続方式 = ねじ
回路 = 4極単投
コンタクトの定格電圧 = 220 V dc、500 V ac
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +60℃
動作温度範囲 = -25 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする