RS PRO 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09727116 品番253-7066
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ
実装タイプ = フランジマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = ねじ込み
接続方向 = ストレート
表面処理:本体 = 金
コンタクト材質 = リン銅
表面処理:コンタクト = 金
接合型 = ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする