ドラム缶ロート

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09733517 品番GDR-200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,960 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

トレーの上にエレメント等を乗せるだけでオイル切りが出来き、更に抜き取ったオイルも直接入れられます。
ドラム缶に直接廃油が入るので毎回受け皿に移す手間がなくなります。

適合200Lドラム缶 寸法(mm)560 容量(L)最大15 危険物の類別非危険物
注意
※ドラム缶の形状によっては使用出来ない場合もあります。
※本製品はエンジンオイル専用ロートです。ガソリン等の揮発性の強い液体や腐食性の強い液体には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09733517
2019-12-23
用途:
廃油処理
株式会社 試作工房 電 様

ドラム缶へ廃油を入れるのに購入ドラムにピッタリフィットするしこぼれる事もないので非常に良い。強いて言えば廃油なので穴が小さいのでニッパーでカットした事ですが、これば使い方の問題なので。

対象商品:
09733517
2018-08-31
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ドラムの内径の大きさに合って、ロートが動かず使いやすいです。
オイルエレメントなどの一時保管出来るストッパーも有り
金額に対して十分満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09733517
2016-01-30
用途:
仕事用に使っています
自動車・二輪車・自転車関連業

上の皿でたっぷり廃油を受けてもらえるので、急いでいる時でもこぼれず安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする