Oリング RS PRO 内径 7mm FKM(フッ化ビニリデン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード09734369 品番255-6191
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
タイプ = Oリング
材料 = FKM(フッ化ビニリデン)
内径 = 7mm
外径 = 12mm
動作温度 Min = -15℃
動作温度 Max = +200℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする