画像準備中

レディーススラックス(ツータック)(脇シャーリング) 31520 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 チャコールグレー ウエスト(cm)76〜82 注文コード09742373 品番31520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は色・ウエストなど48種類から選べます 他の種類を見る

交織ツイル
タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。
レディースも充実。職場を明るくおしゃれな雰囲気にするエコカラーユニフォーム。

チャコールグレー 股下(cm)72 ウエスト(cm)76〜82 仕様背当付・左胸ペン差し・左袖ペン差し・エコマーク・氏名片布・バックスリット 種別スラックス サイズ3L エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル80(再生ポリエステル55)・綿20 生地交織ツイル グリーン購入法適合 生地性能リサイクル素材、制電 作業服シリーズ520シリーズ 性別女性用 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする