32381 長袖ジャンパー 32381 (秋冬用) クロダルマ 09745557

32381 長袖ジャンパー 32381 (秋冬用) クロダルマ 09745557
32381 長袖ジャンパー 32381 (秋冬用) クロダルマ 09745557
32381 長袖ジャンパー 32381 (秋冬用) クロダルマ 09745557
32381 長袖ジャンパー 32381 (秋冬用) クロダルマ 09745557

長袖ジャンパー 32381 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色グレー
サイズ7L
内容量1着注文コード09745557品番32381
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

ソフトツイル
たて糸、よこ糸3本以上から作られた連続した織り目が斜めになった綾織の生地。手触りがソフトでシワになりにくく光沢がある。
充実のカラー&サイズバリエーション。丈夫で優しい肌触りのエコソフトツイルシリーズ。

色
グレー
サイズ
7L
仕様
左内エコマーク・左胸ペン差し・左袖ペン差し
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
148
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
73
素材
リサイクル素材
生地
ソフトツイル
グリーン購入法
適合
生地性能
静電気帯電防止作業服
作業服シリーズ
381シリーズ
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 030

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする