クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
スラックス(ワンタック) 31381 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全141種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09746905
品番
31381
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ソフトツイル
たて糸、よこ糸3本以上から作られた連続した織り目が斜めになった綾織の生地。手触りがソフトでシワになりにくく光沢がある。
色
ブルー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
73
仕様
左内エコマーク・左胸ペン差し・左袖ペン差し
種別
ワンタックスラックス
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35
素材
リサイクル素材
生地
ソフトツイル
グリーン購入法
適合
生地性能
静電気帯電防止作業服
作業服シリーズ
382シリーズ
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 030