スラックス(ツータック) 31641 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09750518 品番 31641
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ストレッチと防汚性に優れ、胸の反射テープで安全性にも配慮。

シルバーグレー 股下(cm)79 ウエスト(cm)79 仕様背当て、光って安全 胸反射テープ付、左胸ペン差し、左袖ペン差し、ノーフォーク 種別ツータックスラックス エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル55)・綿10 生地裏綿 グリーン購入法適合 生地性能制電、リサイクル素材、ストレッチ、防汚加工 作業服シリーズ641シリーズ エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする