RS PRO 表面実装インダクタ, 2.6 nH, 550mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード09751336 品番256-7577
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
仕様
インダクタンス = 2.6 nH
最大直流電流 = 550mA
パッケージ/ケース = 0201 (0603M)
長さ = 0.6mm
奥行き = 0.3mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする