カーゴパンツ(ワンタック) 35071 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09752383 品番 35071
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

収納たっぷりの左右胸タテポケットの付いたECO制電ユニフォーム。

アイボリー 股下(cm)79 ウエスト(cm)120 仕様左右Wポケット、左袖ペン差し、左袖エコマーク 種別ワンタックカーゴパンツ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル55)・綿10 生地裏綿 グリーン購入法適合 生地性能制電、リサイクル素材 作業服シリーズ071シリーズ エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする