画像準備中

RS PRO ビーカー,2L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09767129 品番263-2564
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

RS Pro PP 2 L ラボジャグですRS Pro シリーズのこの 2 リットルラボジャグは、ハンドルと目盛付きの測定スケールを備え、リットルとミリリットルの両方が示されています。
取り扱いが簡単で、実験室や家庭の両方の環境で液体を正確に測定して注せることができます。
Durable ポリプロピレン( PP )製なので、ビーカーは軽量でほとんどの化学物質が不浸透です。
これは、測定する必要がある物質に関係なく、腐食したり損傷を受けたりしないことを意味します。
ポリプロピレンは耐衝撃性にも優れているため、通常の条件下でジャグがほとんど破損しません。
信頼の RS Pro 製品と同様に、このビーカーは、高品質と安全性を保証するために厳しくテストされています。
水や化学薬品などの物質を実験室や家庭 / 業務用キッチンで測定するために使用されるジャグは、材料を測定して混合するためによく使用されます。
特長と利点.ジャグの測定 .容量は 2 リットル .ポリプロピレン( PP )製 .上昇した測定スケール .高さ: 190 mm .直径 180 mm .開口部の直径は 155 mm です .ほとんどの液体には浸透していない .通常の使用条件下では、壊れにくいRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
プロダクトタイプ = 計量ジャグ
素材 = PP
容量 = 2L
寸法 = 155 (Dia.) x 190mm
直径 = 155mm
長さ = 190mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする