RS PRO リードスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09780411 品番268-4849
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様
接点構成 = SPST
最大スイッチング電流 = 0.5A
最大スイッチング電力 = 10W
最大スイッチング電圧 = 100Vdc
接触抵抗 = 100mΩ
実装タイプ = ケーブル取り付け
IP保護等級 = IP67
幅 = 12mm
長さ = 28mm
深さ = 12mm
寸法 = 28 x 12mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする