ガスケットシート RS PRO 圧縮ファイバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様厚さ = 0.5mm材料 = 圧縮ファイバシートサイズ = 750 x 500mm動作温度 Max = 400℃カラー = Black最高使用圧力 = 120バール長さ = 750mm幅 = 500mm 注文コード09780596 品番268-6944
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
厚さ = 0.5mm
材料 = 圧縮ファイバ
シートサイズ = 750 x 500mm
動作温度 Max = 400℃
カラー = Black
最高使用圧力 = 120バール
長さ = 750mm
幅 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする