フレキシブルチューブ RS PRO 2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09788497 品番273-2497
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ
内径 = 10mm
外径 = 14mm
材質 = シリコン
ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送
使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療
代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +200℃
色 = 半透明
長さ = 2m
食品等級 = あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする