RS PRO ホールセンサ ワイヤリード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード09791139 品番277-3608
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
仕様
出力タイプ = NPN
本体形状 = 円柱形
取付方法 = パネル取り付け
電源電圧 = 24 V dc
接続方式 = ワイヤリード
最大DC電圧 = 40V
長さ = 38mm
幅 = 10mm
IP保護等級 = IP67
材質 = 黄銅、ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする