RS PRO IECインレット 1ヒューズ 2極 シャーシマウント 1A 250 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09792356 品番278-0356
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
オス/メス = ソケット
ヒューズ数 = 1
スイッチタイプ = 2極
結線方法 = スナップイン
定格電流 = 1A
定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
動作周波数 = 50 → 60Hz
幅 = 30.5mm
深さ = 50mm
寸法 = 50 x 30.5 x 45.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする