DINレールを別途購入し、必要な長さに切断する必要があります。
RS Pro IP65アルミエンクロージャ、基板スロット付き. RS Proのこのアルミエンクロージャはフランジによる最大限の保護を備え、電気部品の収容に最適です。
アルミ合金製で、滑らかな未塗装仕上げです。
標準機能として、内部にレールがあるため、基板やその他のタイプのボードを取り付けられます。
固定具の穴は外側にあり、ガスケットシールの損傷を防止します。
このガスケットには連続ネオプレンガスケットが付いており、エンクロージャへの漏れを防止します。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. . 被覆厚が3 mmのサンドブラスト仕上げ . ネオプレンガスケットでIP65保護を実現 . 使用温度範囲: -40 → +100 ℃ . 4本の埋め込みねじでタップ穴にふたを固定 . 基板実装用のスロットが付属 . DINレールをベースに固定可能 . エンクロージャには、多数のアクセサリと継手が付属しています。
ネオプレンガスケット、脱落防止ねじ、アースねじ固定。
代表的用途. . 計測器 . 医療器具 . 輸送機器 . 産業用制御 . 照明用途. . これらのエンクロージャはどのような保護機能を備えていますか.. IP65のIP等級により、このエンクロージャは防塵性及び防沫性で、あらゆる方向の水流から保護されます。
過酷な環境に適しています。
たとえば雨や小量の飛沫に対する耐性を備えているため、フェリーやボートで電気機器を収容するために使用できます。
エンクロージャとは何ですか. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。
環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。
これらのボックスは電気及び医療用の構成部品を封入し、環境の干渉からシールドします。