GP10015Z4 TOPディスク(ジルコニア) ヤナセ(柳瀬) 09794014

GP10015Z4 TOPディスク(ジルコニア) ヤナセ(柳瀬) 09794014 GP10015Z4 TOPディスク(ジルコニア) ヤナセ(柳瀬) 09794014

TOPディスク(ジルコニア)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09794014 品番GP10015Z4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

長寿命!切れ味重視!お買い得!
各種ビード取りの際、従来ではオフセット砥石にて研磨後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨が出来ます。
中研磨に最適です。
目づまりが少ない。
ヤケが生じない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。

用途
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。
切削面ならし研磨に…。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
ビード取り、バリ取りに。
その他、研削、研磨全般に最適です。
外径(mm)100 内径(Φmm)15 粒度60 砥粒Z 適合グラインダー 直径(Φmm)100 砥材ジルコニア 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 羽根枚数80 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09794032
2019-01-26
用途:
鉄素材研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウさんのオリジナルよりも切れや持ちがかなり良い気がします。

対象商品:
09794014
2013-04-19
用途:
ステン材に使用

目づまりする

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする