クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
スラックス(ワンタック) 7701 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09800132
品番
7701
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
上品な光沢と水排湿機能を持った高次複合二重織素材。
色
パウダーブルー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
76
仕様
左右胸ファスナーポケット・衿ボタン、左袖ペン差し
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
ポリエステル60・綿40
生地
裏綿
生地性能
制電
作業服シリーズ
7700シリーズ