RS PRO USBケーブル, USB A → USB A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09801770 品番286-2927
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
長さ = 5m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = USB A
USBケーブルの種類 = USB延長ケーブル
USBバージョン = USB 3.0
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする