クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
スラックス(ツータック) 2301 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09802573
品番
2301
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
幅広い抗菌・防臭効果で、服と着る人のベストコンディションをキープ。
色
アイボリー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
76
仕様
左袖ペン差し、左胸Wポケット
種別
ツータックスラックス
混率(%)
綿52・ポリエステル48
生地
衣服内気候
生地性能
制電、抗菌防臭加工
作業服シリーズ
2400シリーズ