画像準備中

RS PRO 接続部品 鋳鉄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09806295 品番286-3409
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

3極90 °エルボ. 90 °で連結した2本のトップレールとアップライトの間の終端ジョイントとして使用

仕様
コネクタタイプ = 3極コネクタ
適合ストラットプロファイル = タイプ2
適合チューブ直径 = 42.4mm
材料 = 鋳鉄
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = RSハンドレールシステム
適合円管サイズ = タイプ2
製品システム = 128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする