画像準備中

タイミングベルトプーリー RS PRO 12歯 2.5mmピッチ ボア3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09809427 品番286-4503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

メトリックピッチのタイミングベルトプーリー. すべてのポリウレタン製タイミングベルトに適合するアルミ製タイミングプーリー 48歯及び60歯を除き、すべてのプーリーはフランジ付き、及びすべて標準のパイロットボア付き

仕様
歯の数 = 12
ピッチ = 2.5mm
ベルト幅に合わせる = 6mm
ボア = 3mm
材料 = アルミニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする