31526 スラックス(ツータック) 31526 (秋冬用) クロダルマ 09811122

スラックス(ツータック) 31526 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード09811122品番31526
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ソフトツイル
たて糸、よこ糸3本以上から作られた連続した織り目が斜めになった綾織の生地。手触りがソフトでシワになりにくく光沢がある。
綿100%を超える、肌にやさしい機能素材。形状回復性・伸収縮性に優れ、生地に風合維持性があります。

アイボリー股下(cm)79ウエスト(cm)73仕様脇がつっぱらないリラックスカット・ノーフォーク・左胸ペン差し、背当てメッシュ、左袖ペン差し種別ツータックスラックス混率(%)綿100生地ソフトツイル特性液体アンモニア加工作業服シリーズ526シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする