アルミケース, アルミニウム, 高さ:134 mm, 奥行き:300 mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09819401 品番288-3202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様
材質 = アルミニウム
奥行き = 300 mm
高さ = 134 mm
幅 = 474 mm
外形寸法 = 300 x 474 x 134mm
IP保護等級 = IP40
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする