画像準備中

RS PRO ヒートシンクケース 125 x 105 x 60.5mm Black

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09820146 品番297-1285
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

RS PRO陽極酸化アルミニウムヒートシンクケース. 電気回路セットアップにシームレスに統合できるよう綿密に設計されたRS PRO陽極酸化アルミヒートシンク・プロジェクトボックスをご紹介します。
高級中空アルミニウム押出材から作られたこのエンクロージャーは、最高の精度と信頼性を確保するための一連の機能を誇ります。
内部には、標準的なユーロカードPCBに対応するよう綿密に設計されたプリント基板取り付けスロットがあり、基板設計において比類のない柔軟性と一貫性を提供します。
洗練されたブラックアルマイト仕上げは、見た目の魅力を高めるだけでなく、保護性能も高めています。
外見上、これらの筐体は最適な放熱のために戦略的に配置されたフィンで強化されており、内部の電気部品が過熱するリスクを効果的に軽減している。
多用途性を核とするメーカーのエンクロージャーは、埃や破片に対するシールドとして機能し、さまざまな用途に適しています。
特長と利点. <ul> <li>PCBカード(特にユーロカード)の取り付け用に設計陽極酸化処理 </li> <li>アルミニウム製ボディ </li> <li>取り外し可能な蓋付きマッチングエンドプレート </li> <li>2 </li> 枚 <li>冷却 </li> <li>フィンPCB </li> <li>スロットおよび取り付け用Tスロット2 </li> 個 <li>M3x6mm皿頭ネジ4本で </li> <li>固定 </li> </ul>. こちらも必要です. <ul> <li>取付キット- RS在庫番号: ; 297-1358 297-1358 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>コンピュータ </li> <li>アンプ </li> <li>電源 </li> </ul>

仕様
材質 = 陽極酸化アルミニウム
奥行き = 125 mm
幅 = 105 mm
高さ = 60.5 mm
外形寸法 = 125 x 105 x 60.5mm
色 = Black
換気 = あり
キャリングハンドル = なし
代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする