画像準備中

RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/8 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09820496 品番299-3932
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

RS Pro チューブ継手空圧継手 R 1/8 →プッシュイン式 6 mm空圧システムの一部として、ナイロン又はポリウレタンチューブをねじ接続に接続する必要がある場合、 RS Pro のこの継手が確実に接続できます。
チューブは、 6 mm のインレットに押し込むことができ、もう一方の端は標準のオス R 1/8 インチねじで仕上げられています。
この空圧継手は、 -18 → +70 ° C の温度範囲で最大 15 bar の圧力まで安全に使用できます。
この製品は、テストが厳しく行われた RS Pro 製品に属しています。
最小限の有害物質のみが含まれている RoHS 認定です。
このタイプのエア圧継手は一般に、エアシステムでチューブを接続するために使用されます。
空圧システムには、エアブレーキ、空圧工具、 HVAC (暖房、換気、エアコン)ユニットなど、さまざまな産業用途に使用されています。
特長と利点.空圧継手 .ねじ対チューブ接続方式 .インライン取り付け .標準 R 1/8 インチオスねじ . 6mm プッシュイン接続 .最大動作圧力は 15 バールです .最大動作温度は +70 ° C です .最小動作温度は -18 ° C です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
コネクタA = R 1/8 オス
コネクタB = プッシュイン6 mm
空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ
接続スタイル = チューブねじ込み
ネジ接続 = R 1/8 オス
動作温度 Min = -18℃
基準適合 = RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする