画像準備中

RS PRO DINコネクタコンタクト, オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09820776 品番301-6890
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
仕様
シリーズ = DIN 41612
併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタ
オス/メス = オス
表面処理:コンタクト = 金
最大接触抵抗 = 1.0mΩ
コンタクト材質 = 銅合金
定格電流 = 20.0A
実装タイプ = スルーホール実装
動作温度 Max = 125.0℃
動作温度 Min = -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする