画像準備中

ラックパネル RS PRO ルーバーパネル 127 x 228 x 0.7mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09823786 品番348-7309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

固定中心間隔は概算です。
製品をテンプレートとして使用してください. RS Proサーバーキャビネットの通気グリル. このRS Proシリーズ通気グリル又は通気孔は、ラックサーバーキャビネット内の通気ファンに使用する設計です。
RS Pro通気グリルは、厚さ0.7 mmで304グレードの電解研磨仕上げを施したステンレススチールで製造されています。
ルーバーを備えた設計です。
ルーバー付きの通気孔には、傾斜した水平スラットがあります。
これにより、空気が自由に移動できるようになりますが、不要な物質はサーバーキャビネットから遮断されます。
ルーバーのサイズと数は、モデルによって異なります。
各モデルの取り付け穴には、直径4 mmの穴があります。

仕様
タイプ = ルーバーパネル
材質 = ステンレス鋼
寸法 = 127 x 228 x 0.7mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする