クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
防水防寒パンツ 57132 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
09825366
品番
57132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
雨や水をシャットアウトする高耐水性能。機能も充実し、裏地はアルミッシュキルトで暖かい。
色
ネイビー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
98〜110
仕様
脇シャーリング
種別
防寒パンツ
サイズ
3L
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:アルミメッシュキルト、中綿:ポリエステル100
機能
防水、防寒
生地
表:ミニリップストップ
生地性能
防水防寒耐水圧2000mm
作業服シリーズ
132シリーズ