クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
防水防寒パンツ 57132 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09825375
品番
57132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
雨や水をシャットアウトする高耐水性能。機能も充実し、裏地はアルミッシュキルトで暖かい。
色
ネイビー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
102〜118
仕様
脇シャーリング
種別
防寒パンツ
サイズ
4L
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:アルミメッシュキルト、中綿:ポリエステル100
機能
防水、防寒
生地
表:ミニリップストップ
生地性能
防水防寒耐水圧2000mm
作業服シリーズ
132シリーズ