画像準備中

ホースクランプ RS PRO シングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09826428 品番414-1464
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

組み立ての済んだクランプユニットは、溶接プレート、クランプボディ、トッププレート、M6六角ボルトで構成されます。
ホースクランプ. 滑らかな内部形状で接触部全体を確実にグリップ 面取りしたエッジ部により、使用中のホースカバーの損傷を解消 Parker社製の各種耐断裂製ホースと組み合わせて使用可能 亜鉛めっきを施したポリプロピレン製ボディ、不動態化スチール製トッププレート、スチール溶接プレート 使用温度範囲: -30 → +90 ℃

仕様
チューブ外径 = 19mm
チューブヘルドの数 = シングル
最大チューブ外径 = 19mm
クランプ間隔 = 1.2m
ボディ材質 = PP
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -30℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする