画像準備中

RS PRO 接続部品 鋳鉄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09826961 品番415-6179
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

内部スイベルティー. 内部スイベルティーは、ハンドレール、バリヤ、階段などでストレートチューブに様々な角度を持たせるために使用できます。
また、他の継手と組み合わせて使用し、様々なオフセット構成を形成することもできます。

仕様
コネクタタイプ = T型コネクタ
適合ストラットプロファイル = タイプ2
適合チューブ直径 = 42.4mm
材料 = 鋳鉄
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = RSハンドレールシステム
適合円管サイズ = タイプ2
製品システム = 147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする