画像準備中

RS PRO ルーバーパネル収納ユニット PP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09827557 品番424-5409
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

RS Pro収納ユニット. RS Proの壁取り付け用のキット式収納ソリューション. 特長と利点. . ルーバーパネルは2つのくぼみが付いた高強度の独自のルーバーを装備 . ルーバーパネルはエポキシ粉体コーティング仕上げ . パネルに壁固定具は付属されていません . ルーバーパネルはスチール製 . 容器はポリプロピレン製. . 容器とパネルとすべて揃ったキット、容器6個構成、12個構成のいずれかを選択. . パネルサイズ、キット1: 300 x 320 mm. . パネルサイズ、キット2: 300 x 455 mm

仕様
タイプ = ルーバーパネル
ビン材質 = PP
全高 = 300mm
全幅 = 455mm
奥行寸法 = 300mm
色 = 青, 赤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする