画像準備中

SCSI(スカジー)ケーブル 1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09827925 品番436-5042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

RS Pro 1 m オス SCSI III- オス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具この RS Pro 1 m オス SCSI III - オス SCSI III ケーブルは、データ転送用の SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用して、コンピュータやその他のデバイスを物理的に接続するのに便利です。
このオス - オスリードは、両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えており、データ信号を効果的に伝送できます。
SCSI ケーブルアセンブリには、簡単に接続できるように蝶ネジ型の留め具が付いています。
また、リードが緩んだり、接続された後は外れたりしなくなります。
コネクタはケーブルに完全に成形され、無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からシールドされています。
ケーブルのグレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)ジャケットは、ケーブルを損傷から保護し、 +80 ° C の温度に耐えます このケーブルは、最高品質の RS Pro シリーズの一部として、耐久性と一貫性を実現するためにエンジニアによって厳しくテストされています。
オフィス、コールセンター、スタジオで IT ハードウェアを接続するために使用されます。
特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- オス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 1 m .蝶ねじ留め具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
コネクタ1 = SCSI-3
コネクタ 2 = SCSI-3
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = グレーm
ネジタイプ = ツマミ
外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする