曜日別特売

SCSI(スカジー)ケーブル 2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09828011
品番
436-5238
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

RS Pro 2 m オス SCSI III- オス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、クリップ留めこの RS Pro 2 m オス SCSI III - オス SCSI III ケーブルは、コンピュータやその他のデバイスを物理的に接続するのに便利です。
データ転送を迅速かつ簡単に行うために、 SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用しています。
各端に 68 ポジションのオスコネクタが付いており、このオス - オスリードはデータ信号を効果的に伝送します。
接続を容易にするために、 SCSI ケーブルアセンブリにはクリップ留め具が付属しています。
これにより、リードの緩みや日常の使用中の切断を防止できます。
コネクタはケーブルに頑丈に成形されており、無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からシールドされています。
このケーブルは、グレーの絶縁 PVC (塩化ビニール)ジャケットを備え、損傷から保護します。
このケーブルは、 RS Pro 製品に含まれている耐久性と一貫性について、エンジニアによってストリングとしてテストされています。
通常は、オフィスからレコーディングスタジオまで、 IT ハードウェアをどこにでも接続するために使用されます。
特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- オス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 2 m .クリップ留め具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
コネクタ1 = SCSI-3
コネクタ 2 = SCSI-3
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = グレーm
ネジタイプ = クリップ
外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする