※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
GTR-AR・APG タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
1.5
減速比
15
注文コード
09829716
品番
APGZ28K-15M1500K32N
参考基準価格(税別)
¥172,200
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・減速比
など
956
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
1.5
減速比
15
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
フランジ取付
種類
減速機
防塵防水性能
IP44相当
出力軸許容スラスト荷重(N)
1225( 125 kgf )
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックラッシ(分)
3
定格出力トルク(N・m)
60.9( 6.2 kgf・m )
入力軸換算内部慣性モーメント(×10
-4
kg・m
2
)
2.861
起動時・停止時ピークトルク(N・m)
183( 18.6 kgf・m )
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])
2450[250]
実減速比
1/15